※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
内容量1台注文コード34762086品番MIC-138-1-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
測定所要時間3分。
試料重量12kg。
測定性能±5kg/m3。
ウェットスクリーニング作業不要。
単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。
単位水量と空気量を同時に測定 。
骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。
高強度・普通コンクリート両対応。
各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。
国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
【空気量計測ユニット】
試料容積の計測。
容器の断面すり切り作業が不要。
突き締めによる乱れた面のコテならし作業が不要。
エアメーターの初発点キャリブレーションが不要。
注水時の気泡排出のための特別設計容器(PAT)。
圧力タンクは排水設計がなされています(PAT)。
半導体センサーとデジタルアンプ、無線送信回路、電源を内蔵。
容積の校正は圧力で確認可能。
【質量計量ユニット】
試料質量の計測。
ロードセルデジタル電子秤と無線送信回路、電源