曜日別特売
PEX10J エスロンエスロペックス(PEX) セキスイ 34762901

PEX10J エスロンエスロペックス(PEX) セキスイ 34762901
PEX10J エスロンエスロペックス(PEX) セキスイ 34762901

エスロンエスロペックス(PEX)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径10
内容量1巻(100m)注文コード34762901品番PEX10J
参考基準価格(税別)¥40,740販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。
耐クリープ性にすぐれています。
耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。
長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。

呼び径10仕様巻外径/1m(参考)ホワイト質量(g)5.4/巻(参考)寸法t(mm)1.4(最小)寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)9.8(参考)寸法L(m/巻)100
注意
※管の屋外露出配管では、紫外線劣化防止のために管に直接日光が当らないように外面被膜を施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする