曜日別特売
PH1003B エスロンエスロペックスCV セキスイ 34762944

PH1003B エスロンエスロペックスCV セキスイ 34762944
PH1003B エスロンエスロペックスCV セキスイ 34762944

エスロンエスロペックスCV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径10
ブルー
内容量1巻(50m)注文コード34762944品番PH1003B
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高温領域で安定して使用できます。
耐食性に優れ、衛生的です。
流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。
柔軟性に富んで、施工が簡単です。
長尺で軽量で経済的です。
外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。

寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)9.8(参考)寸法h(mm)2.0寸法t(mm)1.4(最小)呼び径10ブルー質量(g)4.2/巻(参考)寸法L(m/巻)50
注意
※管の屋外露出配管では、紫外線劣化防止のために管外面に紫外線を通さないように外面被膜を施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする