曜日別特売
RF005014050 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764685

※代表画像

RF005014050 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764685
RF005014050 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764685

シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径D(Φmm)14
板厚t(mm)0.5
内容量1パック(10枚)注文コード34764685品番RF005014050
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)14内径d(Φmm)5板厚t(mm)0.5材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.05アズワン品番64-4764-71RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34764511
2021-12-04
用途: ロードバイクの部品に

この手の部品は通常では入手しにくいのでありがたいです。シートピラーやステムのネジの交換時に使用しています。

対象商品 : 34764466
2022-04-12
用途: スピニングリールのガタツキ調整

発送も速くたすかりました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする