曜日別特売
RF008012030 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765096

※代表画像

RF008012030 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765096
RF008012030 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765096

シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)12
板厚t(mm)0.3
内容量1パック(10枚)注文コード34765096品番RF008012030
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)12内径d(Φmm)8板厚t(mm)0.3トラスコ品番444-0587材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34765087
2025-08-08
用途: バイクメンテ

バイクの両レバーのガタツキ調整しました。
バイク用品メーカーの専用品より安価なのでイイですね。

対象商品 : 34765062
2022-04-13
用途: 機械部品組み立て時

不満足部分はなし。厚みが均一で良い。使いやすい。硬さがちょうどよい。

対象商品 : 34765087
2022-04-12
用途: スピニングリールのガタツキ調整

問題なく使用できましたサイズも色々そろっていて大変便利です。発送も速くたすかりました。

対象商品 : 34765114
2019-09-28
用途: ボルト高さの調整

ザグリ深さのバラツキ調整に使用し、問題無く装着できました。

対象商品 : 34765044
2018-09-10
用途: オートバイメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

YAMAHAの2サイクルオイルポンプの中身のシムが鯖で腐ってしまったために純正部品は物が出ないためこの部品を代用しました。満足しています。助かりました

対象商品 : 34765026
2015-08-11
用途: ラジコン飛行機の制作

プロペラマウントの高さ調整に使用しています。非常に気に入っています。

対象商品 : 34765001
2016-05-19
用途: ラジコン用

純正品とかわりなく使えてます。

対象商品 : 34765227
2016-05-19
用途: バイクのキャリパーのセンター出し

ちょうどいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする