曜日別特売
RF012016030 シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765516

※代表画像

RF012016030 シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765516
RF012016030 シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765516

シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)16
板厚t(mm)0.3
内容量1パック(10枚)注文コード34765516品番RF012016030
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)16内径d(Φmm)12板厚t(mm)0.3トラスコ品番444-0781材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: クラッチレバーの遊び調整用
医療・福祉・介護関連業

バイクのクラッチレバーの上下の遊びが大きくなったので、シムでも入れて調整しようかと。内径11mmがないので12mmで代用。

対象商品 : 34765525
2023-07-30
用途: 旧車の修理

ラジオのボリューム部分の固定ナットのワッシャに流用しました。サイズ的にドンピシャでした。

対象商品 : 34765683
2024-01-28
用途: 車両のメンテナンス
製造業

純正部品の代替えとして購入しました。問題無く使用しています。安価に早く入手出来て助かります。

対象商品 : 34765534
2022-02-21
用途: 隙間調整用
製造業

レーザー加工と思われますが、精度はまずまずではあるものの、若干エッヂにバリがあります。

対象商品 : 34765683
2019-06-02
用途: ベアリングのスラスト調整

デスビOH時のスラスト方向のガタを調整しました。純正よりも遥かに安く、精度も申し分ありません。おかげで狙った極僅かな遊びに調整出来ました。なによりこういう商品はホームセンターでは販売してないし、専門店でも100枚単位だったりするので、モノタロウ様に感謝です。

対象商品 : 34765744
2019-06-02
用途: 自動車・オートバイのメンテナンス

発送が早く、商品の精度もとても良いです。また購入したいと思います。

対象商品 : 34765586
2018-02-19
用途: プーリーの位置微調整用
建設業・工事業

在りそうでも常時在庫されていることがないので安価かつ常時在庫されているので助かります。

対象商品 : 34765525
2017-07-02
用途: バイク整備
金融・保険業

スターターモーターに使いました。これがないとあとあと困ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする