曜日別特売
RF016022015 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766216

※代表画像

RF016022015 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766216
RF016022015 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766216

シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)22
板厚t(mm)0.15
内容量1パック(10枚)注文コード34766216品番RF016022015
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)22内径d(Φmm)16板厚t(mm)0.15材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4766-60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34766137
2023-03-30
用途: 古ーーーい機械の修理に
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

サイズに厚みに、探せばぴったりのものがあって助かりました。

対象商品 : 34766374
2020-08-18
用途: ホンダの2サイクルキック用ワッシャーとして。
オフィスツーサービス業

ホンダの2サイクル50㏄~80㏄のキック用のシムとして使用。純正は16.1㎜となっているが商品も計測すると16.1㎜以上あるので問題なく使用できる。厚みは2㎜なので2枚使用するとちょうどよい。純正は廃版になっているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする