曜日別特売
RF017022050 シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766541

※代表画像

RF017022050 シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766541
RF017022050 シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766541

シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径D(Φmm)22
板厚t(mm)0.5
内容量1パック(10枚)注文コード34766541品番RF017022050
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)22内径d(Φmm)17板厚t(mm)0.5材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.05アズワン品番64-4766-93RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34766663
2023-01-21
用途: エンジン組み立て

インチへの加工用素材として使用しました。
インチサイズがあれば最高でした。

対象商品 : 34766383
2021-10-25
用途: 機械のメンテ
有限会社依田被服

軸のカラーの高さ調整が必要なときに便利です。次回もお願いしたいと思います。

対象商品 : 34766645
2019-04-28
用途: スーパーカブC50クランクケースに90用ミッションコンバート

90純正3速ミッション組み込みに使用。0.2mmと0.5mmのシムを用意して1.7mmのスペーサーとして使用しました。ホンダ純正シムでは細かい隙間調整が出来ないのでリーズナブルに目的可能な製品です。

対象商品 : 34766557
2019-07-30
用途: 機械のクリアランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

精度もよく、コスパの高い商品でした。今後も安心してリピートできると思います。

対象商品 : 34766566
2014-06-12
用途: バイク整備

細かな調整に無くてはならないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする