RF025030030 シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767494

※代表画像

RF025030030 シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767494
RF025030030 シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767494

シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)30
板厚t(mm)0.3
内容量1パック(10枚)注文コード34767494品番RF025030030
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)30内径d(Φmm)25板厚t(mm)0.3材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.04アズワン品番64-4767-84RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34767564
2021-11-14
用途: 除雪機の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

除雪機のブロワーの前後方向のガタがある際に使用させてもらってます
直径、厚み共にサイズが豊富なので非常に助かってます

対象商品 : 34767512
2017-10-19
用途: オートバイトランスミッションのクリアランス調整

安定の岩田品質を10枚から購入でサンメカには重宝します

対象商品 : 34767756
2015-02-05
用途: 油圧ショベル等、作業機のガタ(隙間)調整

純正品の価格の1/10位で買えるので助かります。
もう少し外径の大きい物や厚さ2~3ミリのサイズも有ると嬉しいです。(安いので1箇所に2~3枚入れています。)

対象商品 : 34767634
2014-08-03
用途: 微調整

今回はバイクのステムに取り付けて微調整パーツとして使用しました。通常は内径20mm以上になると厚みが大きくなりがちですが、さすが岩田製作所♪1mm厚でキッチリ作られているため安心して使用できます!

対象商品 : 34767616
2014-04-03
用途: ベアリングの位置決め
ファクトリーYOKOSE

微調整が出来、正確な位置決めができるのでありがたい部品です。
私の作業は各部で必要になっていますが、モノタロウはほとんどの寸法がそろい便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする