RF028040100 シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767932

※代表画像

RF028040100 シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767932
RF028040100 シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767932

シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)40
板厚t(mm)1
内容量1パック(10枚)注文コード34767932品番RF028040100
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)40内径d(Φmm)28板厚t(mm)1材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.08アズワン品番64-4768-24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする