※代表画像
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
42
32
35
40
42
45
板厚t(mm)
0.15
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34767957
品番
RF028042015
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
28
板厚t(mm)
0.15
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.03
アズワン品番
64-4768-26
RoHS指令(10物質対応)
対応