曜日別特売
RF040045030 シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768632

※代表画像

RF040045030 シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768632
RF040045030 シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768632

シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)45
板厚t(mm)0.3
内容量1パック(10枚)注文コード34768632品番RF040045030
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥603
販売価格(税別)
548
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)45内径d(Φmm)40板厚t(mm)0.3材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34768772
2017-04-06
用途: 機械メンテナンス時
卸売・小売業

想像通りの部品が届いて、問題なく使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする