※代表画像
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径D(Φmm)
50
50
55
60
板厚t(mm)
1
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34768894
品番
RF045050100
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
50
内径d(Φmm)
45
板厚t(mm)
1
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応