※代表画像
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
70
60
65
70
板厚t(mm)
0.5
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34769183
品番
RF050070050
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
70
内径d(Φmm)
50
板厚t(mm)
0.5
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応