曜日別特売
RB008010030 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770644

※代表画像

RB008010030 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770644
RB008010030 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770644

シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)10
板厚t(mm)0.3
材質真鍮(C2801P)
内容量1パック(10枚)注文コード34770644品番RB008010030
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)10内径d(Φmm)8板厚t(mm)0.3材質真鍮(C2801P)アズワン品番64-4758-17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34770601
2017-06-15
用途: ベアリングのスラスト方向調整用
教育・研究機関

ニードルベアリングのスラスト方向荷重を受けるシムとして隙間調整用に購入しました。
大変精度が高くうまく調整が出来るので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする