※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-220Z)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ロッド先端金具
(-) オプションなし
(-) オプションなし
(W) 2山ナックルジョイント
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
M9NW
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34772124
品番
CDM2D32-220Z
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード