曜日別特売
RB020040015 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34773076

※代表画像

RB020040015 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34773076
RB020040015 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34773076

シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)40
板厚t(mm)0.15
材質真鍮(C2801P)
内容量1パック(10枚)注文コード34773076品番RB020040015
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)40内径d(Φmm)20板厚t(mm)0.15材質真鍮(C2801P)アズワン品番64-4761-19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34772963
2016-10-25
用途: 照明金具
卸売・小売業

以前薄い物も頂きましたが、若干傷が目立ちます。今回はt1mmの物を頂きました。こちらは綺麗で器具の仕上げに関わるので助かります。もう少し安いと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする