曜日別特売
RB022040005 シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34773401

※代表画像

RB022040005 シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34773401
RB022040005 シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34773401

シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)40
板厚t(mm)0.05
材質真鍮(C2680P)
内容量1パック(10枚)注文コード34773401品番RB022040005
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)40内径d(Φmm)22板厚t(mm)0.05材質真鍮(C2680P)アズワン品番64-4761-52RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする