※代表画像
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
55
50
55
60
板厚t(mm)
0.15
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
材質
真鍮(C2801P)
真鍮(C2680P)
真鍮(C2801P)
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34775176
品番
RB045055015
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
55
内径d(Φmm)
45
板厚t(mm)
0.15
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4763-31
RoHS指令(10物質対応)
対応