曜日別特売
RS005010002 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34776716

※代表画像

RS005010002 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34776716
RS005010002 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34776716

シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)10
板厚t(mm)0.02
内容量1パック(10枚)注文コード34776716品番RS005010002
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)10内径d(Φmm)5板厚t(mm)0.02材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34776646
2019-10-24
用途: ロードバイクの6穴ディスクローターの位置調整
自動車・二輪車・自転車関連業

ロードバイクで6穴ディスクローターのホイールとセンターロックディスクローターのホイールを使い回す際、ローターの取付位置が微妙に違いブレーキの引きずりが発生しました。このシムリングをハブの取付台座とローターとの間に入れる事でこの問題を解決できました。

2が参考にしています
対象商品 : 34776655
2018-03-07
用途: アブ製リールハンドルのノブのガタ付きを調整
自動車・二輪車・自転車関連業

アブ製のリールを購入しましたが、ハンドルノブにベアリングが入って無かったので、ベアリングを追加しました。その際にガタ付きがあったので当シムで調整。当シムは、厚さも細かく選べるのでガタが極限まで調整出来るのでありがたい一品です。

対象商品 : 34776621
2017-03-14
用途: リールの調整
砂吹人

問題なく使用出来ました。
こう言う細かいパーツが少量でしかも安価で販売されているのはたすかります。

対象商品 : 34776646
2016-05-30
用途: 釣具のメンテナンス
サービス業

使用枚数が多いため安いです

対象商品 : 34776646
2015-05-06
用途: 釣具のメンテ用
自動車・二輪車・自転車関連業

リールのラインローラーのガタつきを無くしたくて、試しに購入しました。結果、ガタが無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする