曜日別特売
RS006008030 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777075

※代表画像

RS006008030 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777075
RS006008030 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777075

シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)8
板厚t(mm)0.3
内容量1パック(10枚)注文コード34777075品番RS006008030
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)8内径d(Φmm)6板厚t(mm)0.3材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34777084
2021-10-18
用途: 組立
製造業

この手の部品が適正価格の少量パックで購入できるのは非常にありがたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34777242
2020-02-08
用途: 部品と部品の現合組立時の微調整
自動車・二輪車・自転車関連業

部品精度を測定しながら組立に使用しましたが、寸法や精度が高く仕上げ精度も高い為安心して使用できた。

1が参考にしています
対象商品 : 34777242
2018-09-04
用途: カスタム フォルディングナイフを制作しています。
アトリエ・まや製造業

フォルディングナイフをハンドメイドで作り、ピボットピンに、ライナーとブレイド間の両側面にはさんでいます。理由は、ライナープレートによってブレイドがこすれて傷つくことを防止することです。使用した結果は、精度、強度に信頼が出来、黒染のブレードにライナーによる傷は付きませんでした。ブレードの動きも、スムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34777005
2018-11-27
用途: 交換部品として

手軽に入手できるサイズの種類、コスト、デリバリーで満足でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする