曜日別特売
RS010014010 シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777942

※代表画像

RS010014010 シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777942
RS010014010 シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777942

シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)14
板厚t(mm)0.1
内容量1パック(10枚)注文コード34777942品番RS010014010
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)14内径d(Φmm)10板厚t(mm)0.1トラスコ品番444-1885材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34778161
2025-04-30
用途: ブレーキメンテナンス

キャリパーのオフセットの調整用に購入しました。
サイズが豊富なので何枚も重ねるのではなく1枚で決められるので助かりますあ

対象商品 : 34777942
2021-12-12
用途: ブレンボ キャリパーのセンター出し バイク
建設業・工事業

初めてシムを購入したが、おもいのほか色々な厚さが選べるのに驚いた。今までキャリパーの調整をやった事が無かったので奥の深さにワクワク。やればやっただけ成果が出る、それと、モノタロウさんの出荷の速さにも驚き、私はせっかちなのでネットの買い物で出荷が遅いのにいつもイライラしてた。おかげで気持ち良く買い物ができた。

1が参考にしています
対象商品 : 34778091
2021-11-22
用途: ブレーキキャリパーのセンター出し
卸売・小売業

計測した通りきっちりセンターが出て満足です。
ただ、ほかの厚みのシムも併用しており、取り付け時に取り違えないように気を付けていますが、製品にサイズの打刻を入れてもらえると助かります。いちいち確認にノギスで測らなければいけないので星1個減らしました。

2が参考にしています
対象商品 : 34778186
2021-12-22
用途: 自転車フロントチェーンリングのアライメント

楕円チェーンリングのアウターとインナーの位置関係が気に入らないので、このシムを加工し希望する位置へ合わせました。
希望通りの結果です。

2が参考にしています
対象商品 : 34778064
2019-06-06
用途: 車の修理
サービス業

ネジの高さ調整に使用しました。
予定通りのサイズで問題なしです。

対象商品 : 34777985
2019-01-15
用途: 自転車の整備

自転車チェーンがフロントアウターリングのスパイクに当たって
音鳴りがするので、チェーンリングの間隔を広げるために購入しました。
間隔を広げた結果変速不良が起きて採用を止めましたが、チェーンリングの
間隔調整部品としては問題無く使うことが出来ました。
「SUGINO(スギノ) スペーサー BK セット 0.5mm」の半額以下の価格は魅力です。
SUSか鉄かで迷ったのですが安価な鉄製(SPCC相当)は多分表面処理がされて無いので
錆びると思います。自転車用には高価ですがSUSがお勧めです。

対象商品 : 34777967
2018-02-17
用途: 自転車チェーンリングのクリアランスセッティング
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの精度が高く、抜群なセッティングができました

対象商品 : 34777942
2016-05-11
用途: 工作機械組み立て調整
水澤ヒョットコ

この様にシムなどの、「バラして測定、注文、到着、組付」する商品を
モノタロウさんが取扱っていてくれるので、大変有り難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする