RS020024010 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34780541

※代表画像

RS020024010 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34780541
RS020024010 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34780541

シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)24
板厚t(mm)0.1
内容量1パック(10枚)注文コード34780541品番RS020024010
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)24内径d(Φmm)20板厚t(mm)0.1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34780681
2018-03-08
用途: バイクのホイールのカラーの隙間調整に使用。
運輸・通信業

作りがしっかりしていて、使いやすくて良いと思いました。

対象商品 : 34780584
2017-10-11
用途: 運搬機具の製作
運輸・通信業

納期がやや長かったが、運搬機具の製作が完了しました。

対象商品 : 34780681
2017-05-23
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく問題なしに使えています。価格もお手頃なので、なくなったら再度購入します。

対象商品 : 34780593
2015-03-21
用途: スプリンクラーのヘッド用
秋葉農園農・林・水産業

スプリンクラーの補修用に購入しました。ホームセンターなどではなかなか見つけることは難しいと思います。モノタロウがあってよかったと思います。

対象商品 : 34780697
2017-04-06
用途: 物品取り付けのスペーサーとして使用。
NTT東日本-関信越運輸・通信業

内径が20mmだったが、現物あわせを行ったところ、内径21mmに加工しないといけなかったので、苦労しました。

対象商品 : 34780697
2012-07-09
用途: オートバイのパーツとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても精度がよく安心して使えました。出来ればもう少し価格が下がれば尚良いですね。違うサイズも今後購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする