RS025035001 シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34781801

※代表画像

RS025035001 シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34781801
RS025035001 シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34781801

シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径D(Φmm)35
板厚t(mm)0.01
内容量1パック(10枚)注文コード34781801品番RS025035001
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)35内径d(Φmm)25板厚t(mm)0.01トラスコ品番444-2351材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34781731
2021-01-19
用途: 機械のメンテナンス
有限会社永田電機建設業・工事業

ポンプやブロワーの位置調製などに使用しています。ほんの0.01mmというとき等便利です

対象商品 : 34782072
2019-03-05
用途: 小型ユンボのシムリングとして使用
農・林・水産業

小型ユンボのシムリングとして使用して隙間調整に使いますが、とても
良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする