RS030035050 シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34782684

※代表画像

RS030035050 シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34782684
RS030035050 シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34782684

シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)35
板厚t(mm)0.5
内容量1パック(10枚)注文コード34782684品番RS030035050
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)35内径d(Φmm)30板厚t(mm)0.5材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 車の部品
その他業種

リヤドラムの調整用に購入しました。車のパーツとして、売っていなかったので大変たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする