※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
12
8
10
12
14
板厚t(mm)
0.1
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34785283
品番
BRF005012010
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
12
内径d(Φmm)
5
板厚t(mm)
0.1
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.03
アズワン品番
64-4706-25
RoHS指令(10物質対応)
対応