曜日別特売
BRF006014015 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785597

※代表画像

BRF006014015 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785597
BRF006014015 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785597

シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)14
板厚t(mm)0.15
内容量1枚注文コード34785597品番BRF006014015
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)14内径d(Φmm)6板厚t(mm)0.15材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4706-86RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34785511
2022-01-20
用途: スラスト針状ころ軸受のセンター調整用

内径10mmのスラスト針状ころ軸受のセンター調整用使用。
内径/外径/厚さの種類があるので重ねることで厚さ方向の調整している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする