曜日別特売
BRF008012010 シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785764

※代表画像

BRF008012010 シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785764
BRF008012010 シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785764

シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)12
板厚t(mm)0.1
内容量1枚注文コード34785764品番BRF008012010
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)12内径d(Φmm)8板厚t(mm)0.1材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4707-16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 丸のこ角度調整用

安く買った丸鋸が使うと右に進みたがっているので少し角度を調整しようと思い購入しました。まあまあ良くなりました。

対象商品 : 34785807
2021-03-20
用途: ワッシャーとして使用
建設業・工事業

シムリングは特別な物ではなく、ごく普通の製品で目的の用途に使用できました。自宅の近くに大規模なホームセンターがありますが、シムリングは置いていません。このような細かいものまで品揃えのあるモノタロウ殿にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする