曜日別特売
BRF010020100 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786175

※代表画像

BRF010020100 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786175
BRF010020100 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786175

シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(7件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)20
板厚t(mm)1
内容量1枚注文コード34786175品番BRF010020100
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)20内径d(Φmm)10板厚t(mm)1材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.08アズワン品番64-4707-99RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34786053
2024-03-13
用途: 廃番品の代替として

ヤマハRD125(1973年式)のタコメーターギア部のシムが廃番で、その代替にと使いました。期待通りバッチリ使えております。

対象商品 : 34785983
2024-01-18
用途: スペーサーの微調整
サービス業

こういった細かい部品が一個単位で購入できてありがたい。

対象商品 : 34786026
2023-03-17
用途: バイクレバーの遊び調整

バイクレバーの遊び調整に使用。ガタガタとした上下の振れをこちらのシムで調整します。

2が参考にしています
対象商品 : 34785956
2023-04-23
用途: カブのメンテナンス
サービス業

ロッカーアームのクリアランス調整に使用。品質も確かな国産性で安心して使用できた。

1が参考にしています
対象商品 : 34786175
2020-11-21
用途: チップソーのアダプター
山田設備施工

内径、外径がg6、h7又はそれに近いものがあればさらに良かったと思います。

対象商品 : 34786062
2018-06-04
用途: 補修部品

探していました、モノタロウさんで見つけることが出来ました、一枚単位で購入できて助かります。

対象商品 : 34786062
2014-05-17
用途: ホイールセンター出し

バイクマシーンのホイルセンター調整用に数種類購入。バリも無く種類が豊富なのが嬉しい。純正だと10枚単位なうえ高いです。ステンレス製もおすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする