BRF012018010 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786245

※代表画像

BRF012018010 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786245
BRF012018010 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786245

シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)18
板厚t(mm)0.1
内容量1枚注文コード34786245品番BRF012018010
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)18内径d(Φmm)12板厚t(mm)0.1材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4708-13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34786245
2018-08-14
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

仕上げがよく、使いやすかったです。配送があと一日中くらい早かったらもっと良かったです。でも、助かりました。

対象商品 : 34786385
2017-10-27
用途: バイクのサイドスタンド調整用

バイクのサイドスタンドのがたつき(に伴う車体の傾き)を修正する際、万力で取り付け部の曲がりを修正するか、ワッシャーやシムリングを挿入するかの2通りの方法があるが、岩田のシムリングは安価で色々な厚みや穴径を揃えられるので、複数台のがたつき修正に大いに役だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする