曜日別特売
BRF015020050 シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786586

※代表画像

BRF015020050 シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786586
BRF015020050 シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786586

シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)20
板厚t(mm)0.5
内容量1枚注文コード34786586品番BRF015020050
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥83
販売価格(税別)
75
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)20内径d(Φmm)15板厚t(mm)0.5材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.05アズワン品番64-4708-47RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34786525
2021-12-22
用途: ベアリングの内外干渉防止に使用

外径、内径、厚さ全て注文の通りでした。問題なく使用しております。

対象商品 : 34786683
2021-03-26
用途: バイクメンテナンス

バイクのスイングアームの微調整に使用しております。商品群には細かい寸法と材質がありこれが1枚づつ購入できることは大変ありがたいです。もちろんスイングアームをすこぶるスムーズになりました。

対象商品 : 34786701
2018-11-13
用途: バイク調整用
飲食業

訳あってスクーターのボス延長目的で使用しました。サイズはピッタリ。計4枚購入したが買いすぎた。下調べミス。しかし目的は達成。満足のいくものでした。何より安いのが驚き。モノタロウの品揃えには感謝である。サイズも各種揃っている。

対象商品 : 34786744
2018-05-31
用途: 旋盤のハンドルのスペーサー

近場で購入できないものが手に入り助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする