曜日別特売
BRF017020015 シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34787094

※代表画像

BRF017020015 シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34787094
BRF017020015 シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34787094

シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)20
板厚t(mm)0.15
内容量1枚注文コード34787094品番BRF017020015
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)20内径d(Φmm)17板厚t(mm)0.15材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4708-98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 純正部品の寸法と同じでコスパが良く、助かります。
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品んと寸法等が同じで、使った感想には、問題もなく、今後も使います。

対象商品 : 34787121
2023-07-28
用途: 自転車のハブベアリングの隙間調整
株式会社浜松マイコン工房製造業

Giantのハブベアリングの隙間に使用、
外径、内径ともにぴったりで無事作業を終えました。

対象商品 : 34787137
2023-03-07
用途: バイクのステップのガタ取り
運輸・通信業

バイクのステップのガタが酷いので、シムで何とかしようと探していたところこちらを見つけ購入しました。期待通りの結果でした。
仕方ないのですがこの手の少額商品は送料が気になり必要でも単独で購入に踏み切れないのが悩ましいところです。

対象商品 : 34787207
2020-11-28
用途: バイクのステップのガタ調整

サイズが豊富にあるので助かります。操作感もいい感じです。

対象商品 : 34787313
2013-04-23
用途: 隙間調整

適切の厚みがありましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする