BRF020024050 シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34787541

※代表画像

BRF020024050 シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34787541
BRF020024050 シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34787541

シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)24
板厚t(mm)0.5
内容量1枚注文コード34787541品番BRF020024050
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)24内径d(Φmm)20板厚t(mm)0.5材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.05アズワン品番64-4709-44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34787846
2024-03-20
用途: 古いバイクの整備

スイングアームを社外品に交換時に微妙にガタがあったのでシムで調整しましたが、いろんな場面で使えるので外径もサイズを豊富にそろえて欲しいです。

対象商品 : 34787566
2023-03-30
用途: 機械のメンテナンス

何枚か違う厚さを購入しましたが、1枚でしっくり機械も調子よくなり、あとは使わず、仕舞ってあります。次回使うときにすぐ探せるといいのですが・・・
いろんな厚さがあって助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34787785
2021-09-07
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

ワドーBM21乗用草刈機の可動部の隙間調整に使用しました。
シムの種類が豊富に扱っているので助かっています。

対象商品 : 34787672
2016-03-26
用途: アクスルシャフトの隙間調整。

バイクのフロントフォークを換装したところ、アウターチューブとホイールの間に隙間が。しかし、これを組み合わせて入れたらドンピシャでした。こんな薄さや径のリングはなかなか手に入らないので嬉しかったですたい。

対象商品 : 34787846
2016-06-28
用途: ベアリングスペーサとして
卸売・小売業

問題なし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする