曜日別特売
BRF040060030 シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789517

※代表画像

BRF040060030 シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789517
BRF040060030 シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789517

シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)60
板厚t(mm)0.3
内容量1枚注文コード34789517品番BRF040060030
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)60内径d(Φmm)40板厚t(mm)0.3材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.04アズワン品番64-4711-43RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: ベアリング調整
サービス業

特に特質するものでは有りませんが通販で買えるので助かっています。ただ以前のようにセミオーダーが出来る事を切に希望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする