※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
60
45
50
55
60
板厚t(mm)
1
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34789535
品番
BRF040060100
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
60
内径d(Φmm)
40
板厚t(mm)
1
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.08
アズワン品番
64-4711-45
RoHS指令(10物質対応)
対応