※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
50
50
55
60
板厚t(mm)
0.5
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34789587
品番
BRF045050050
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
50
内径d(Φmm)
45
板厚t(mm)
0.5
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.05
アズワン品番
64-4711-50
RoHS指令(10物質対応)
対応