曜日別特売
BRF045060015 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789675

※代表画像

BRF045060015 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789675
BRF045060015 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789675

シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)60
板厚t(mm)0.15
内容量1枚注文コード34789675品番BRF045060015
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)60内径d(Φmm)45板厚t(mm)0.15材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4711-59RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする