曜日別特売
BRF050060020 シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789745

※代表画像

BRF050060020 シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789745
BRF050060020 シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34789745

シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)60
板厚t(mm)0.2
内容量1枚注文コード34789745品番BRF050060020
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)60内径d(Φmm)50板厚t(mm)0.2材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4711-66RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34789727
2019-06-24
用途: デフのオーバーホール
サービス業

歯当たり調整用に捨てシムとして使いました。安いので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34789894
2016-06-28
用途: ベアリングスペーサとして
卸売・小売業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする