※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
60
60
65
70
板厚t(mm)
0.5
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34789763
品番
BRF050060050
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
60
内径d(Φmm)
50
板厚t(mm)
0.5
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.05
アズワン品番
64-4711-68
RoHS指令(10物質対応)
対応