※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
65
60
65
70
板厚t(mm)
0.2
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34789806
品番
BRF050065020
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
65
内径d(Φmm)
50
板厚t(mm)
0.2
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.03
アズワン品番
64-4711-72
RoHS指令(10物質対応)
対応