曜日別特売
BRB012018010 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791942

※代表画像

BRB012018010 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791942
BRB012018010 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791942

シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
外径D(Φmm)18
板厚t(mm)0.1
材質真鍮(C2801P)
内容量1枚注文コード34791942品番BRB012018010
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)18外径公差(mm)0~-0.3内径d(Φmm)12板厚t(mm)0.1材質真鍮(C2801P)アズワン品番64-4700-73RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34792186
2020-08-14
用途: バイクのサイドスタンドピボットのガタ詰めとして
サービス業

バイクのサイドスタンドが長年使用して車体の左右方向へのガタが多くなってきたので、本品を購入して間に挟んでみた。結果、目的通りガタを減らすことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする