※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
20
16
18
20
21
22
板厚t(mm)
0.5
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
材質
真鍮(C2801P)
真鍮(C2680P)
真鍮(C2801P)
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34792055
品番
BRB012020050
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
20
外径公差(mm)
0~-0.3
内径d(Φmm)
12
板厚t(mm)
0.5
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4700-84
RoHS指令(10物質対応)
対応