※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質真鍮
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
24
20
21
22
24
28
板厚t(mm)
0.5
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
材質
真鍮(C2801P)
真鍮(C2680P)
真鍮(C2801P)
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34792825
品番
BRB016024050
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
24
内径d(Φmm)
16
板厚t(mm)
0.5
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4701-62
RoHS指令(10物質対応)
対応