BRB016028020 シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34792877

※代表画像

BRB016028020 シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34792877
BRB016028020 シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34792877

シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)28
板厚t(mm)0.2
材質真鍮(C2801P)
内容量1枚注文コード34792877品番BRB016028020
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)28内径d(Φmm)16板厚t(mm)0.2材質真鍮(C2801P)アズワン品番64-4701-67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34792624
2017-03-11
用途: 自作装置のスペーサーとして

価格が安いのが良い。納期が掛かるのが難点だが、少数で低価格で購入できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする