曜日別特売
BRB045055100 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795914

※代表画像

BRB045055100 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795914
BRB045055100 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34795914

シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)55
板厚t(mm)1
材質真鍮(C2801P)
内容量1枚注文コード34795914品番BRB045055100
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥383
販売価格(税別)
348
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)55内径d(Φmm)45板厚t(mm)1材質真鍮(C2801P)アズワン品番64-4704-74RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする