曜日別特売
BRS002005003 シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34796325

※代表画像

BRS002005003 シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34796325
BRS002005003 シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34796325

シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)5
板厚t(mm)0.03
内容量1枚注文コード34796325品番BRS002005003
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥207
販売価格(税別)
188
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)5内径d(Φmm)2板厚t(mm)0.03材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4712-03RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34796465
2020-12-20
用途: キャブレターのセッティング

オートバイのキャブセッティング時にニードルのクリップ段数調整では微妙に合わない時に使用するシムを探していてこの商品を見つけました。サイズも豊富でとても良いと思います。
また何かで使用させて貰うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする