BRS005008015 シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34797357

※代表画像

BRS005008015 シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34797357
BRS005008015 シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34797357

シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)8
板厚t(mm)0.15
内容量1枚注文コード34797357品番BRS005008015
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)8内径d(Φmm)5板厚t(mm)0.15材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4713-83RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34797445
2021-12-03
用途: メンテナンス
製造業

まだ使用していませんが、メンテナンスに購入しました。

対象商品 : 34797384
2020-01-22
用途: レンジ開閉扉の修理
製造業

この数量で購入できた事にびっくりしました。
製品も良品で満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34797393
2019-07-28
用途: リール カスタムに使用
サービス業

リール のベアリングをシールドタイプから開放形に変更する際のサイズ調整に使用。いろんなサイズがあるので目的にあったものを選ぶことができる。

対象商品 : 34797384
2016-05-14
用途: 精密機器のクリアランス調整用シム
田中電機商会建設業・工事業

デジタルノギスで測定したところ、製品にバラツキもなく優良商品でした。
今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 34797341
2014-07-24
用途: ナイフ製作時のスペーサー

折り畳みナイフを組み付ける時にブレードとライナーが触れないようにする為にシムを使用しています。小口での販売をしてもらえるのでとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする