曜日別特売
BRS010018001 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34798802

※代表画像

BRS010018001 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34798802
BRS010018001 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34798802

シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(16件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)18
板厚t(mm)0.01
内容量1枚注文コード34798802品番BRS010018001
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)18内径d(Φmm)10板厚t(mm)0.01材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4716-81RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: バルブクリアランス測定

専用工具を買うまでもなく、1枚から購入できるので安上がりでありがたい。

2025-04-01
用途: 原付バイクのフロントホイール

純正他車流用でステム、フロントフォーク、フロントホイールを使うので、間隔調整用のシムとして利用。微妙に薄いような気もしたが問題なく使えてよかった。

2025-03-06
用途: 原付バイクのフロントホイールクリアランス調整

ホームセンターで売っているSUSのM10ワッシャーでも良かったが、こちらのほうが【見栄え】するかなぁと思い使用。薄いものもあるので微調整はし易いように思う。

対象商品 : 34798687
2024-08-31
用途: 車のエアコンコンプレッサーの修理に
建設業・工事業

20万キロ近く走ったNONEのエアコンコンプレッサーのシム調整にバッチリ使えました!暑い日も百発百中効くようになりすごく嬉しいです。モノタロウ様、メーカー様ありがとう!!

対象商品 : 34798985
2022-09-17
用途: バイク作業時
医療・福祉・介護関連業

バイクのブレーキキャリパーのセンター出しに使用しました。
細かな設定もあり、外径も選べるのでまた利用したいと思います。

対象商品 : 34798985
2022-02-03
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもの定番です。 クリアランス合わせに重宝しています。
サイズも豊富なのが良いです!

対象商品 : 34798881
2021-12-09
用途: ロードバイクのホイール
建設業・工事業

130リアホイールを135化の微調整用に使用しました。

対象商品 : 34798793
2020-10-22
用途: バイク部品調整

外形内径厚さが適合申し分なく種類も豊富で再購入したい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする