曜日別特売
BRS015018030 シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34799572

※代表画像

BRS015018030 シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34799572
BRS015018030 シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34799572

シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)18
板厚t(mm)0.3
内容量1枚注文コード34799572品番BRS015018030
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)18内径d(Φmm)15板厚t(mm)0.3材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4717-69RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34799676
2023-12-22
用途: バイクのバックステップ シフトのグラつき押さえ

バイクのアルミバックステップでシフトとブレーキのリンク部分が痩せてきてグラついていました。
内径と外形を測って、厚さ違いのシムリングを何枚か買って取付けしたらグラつきがピタッと収まり狙い通りのタッチに変わりました。
大満足です。

対象商品 : 34799694
2021-05-29
用途: クラッチスプリング強化
ガレージ・KAZU

バイクのクラッチスプリングをシムによりテンションを上げる為に、シムを入れたくらいが重くなり過ぎず使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 34799895
2021-03-12
用途: グラインダーのスペーサーとして
建設業・工事業

サイズがぴったりでぐらつきもなく良好に使用しています。

対象商品 : 34799983
2020-11-03
用途: スペーサー

某D社、旧製品の2004スプールのフランジベアリング増設時のスペーサーにしました。くっつけて満足してます。まだ使ってません。座りは良いです。

対象商品 : 34799983
2020-03-29
用途: バイクのホイールセンター合わせに
自動車・二輪車・自転車関連業

製品もしっかりしており値段も満足です。
カラー作成のため寸法合わせに使いました

対象商品 : 34799685
2017-12-04
用途: 装置の調整
製造業

精度も良く、ちょっとの調整に役立ちました。
サイズがいろいろ揃っているおかげで助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34799563
2017-12-04
用途: 装置の調整
製造業

精度も良く、ちょっとの調整に役立ちました。
サイズがいろいろ揃っているおかげで助かります。

対象商品 : 34799563
2016-05-18
用途: ラジコンヘリ(700クラス)の駆動軸軸に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

駆動軸のスラスト方向のガタを抑えるために、ベアリングが入る穴に入れて使用しています。いろんなサイズがあるので調整ができて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする