BRS016020002 シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34800017

※代表画像

BRS016020002 シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34800017
BRS016020002 シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34800017

シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)20
板厚t(mm)0.02
内容量1枚注文コード34800017品番BRS016020002
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)20内径d(Φmm)16板厚t(mm)0.02材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4718-14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34800062
2026-01-31
用途: バイクのクラッチアウターオフセットシムとして

見事につきました 
こういう細かい部品の調達できるのはモノタロウです

対象商品 : 34800175
2023-07-08
用途: 自動車整備
ケンナンオート

ジムニーのキングピンのガタ止めに費用対効果で購入、外径が後0.5mm大きいともっといいね

対象商品 : 34800351
2021-02-24
用途: ジムニーjb23のキングピンシム調整
自動車・二輪車・自転車関連業

内径、外径、共に何も問題なく使用出来ました
微妙な調整をするには大変助かります。

対象商品 : 34800376
2018-01-23
用途: スズキjimnyのジャダー対策として!
deft工房サービス業

70円のシムリングをキングピンに装着するだけで、ジャダー直ります!
ゴリゴリのベアリングでなければね!

1が参考にしています
対象商品 : 34800376
2017-09-18
用途: バイクのスイングアームの隙間調整

バイクのスイングアームにガタがあったためシムリングにて調整しました。調整後はとってもスムーズで大満足です。各サイズ1枚から購入できることが大変ありがたいです。

対象商品 : 34800071
2016-05-05
用途: バイクのシフトペダルスラスト量の調整

本来はブッシュを交換するか、制作してガタをなくす必要があったのですが、当面ブッシュができるまでシムを入れ横方向のガタを少なくして使っています。厚さが様々で調整しやすい。

対象商品 : 34800184
2014-07-17
用途: ヤマハスクーター
製造業

プーリーボスの長さ調整用のワッシャーとして、問題無く使用出来ました。

対象商品 : 34800482
2014-06-10
用途: 模型制作用

バラで購入できるのは助かります。
納期がかかるのが難点ですね。他のモノと一緒に注文しても
シムだけ必ず遅くなってしまします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする